GARLOCK
GARLOCK
21852-9863
GARLOCK GARLOCK
Opis
GARLOCK 21852-9863
16-1/2" Shaft Dia; 18" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code
Nr. katalogowy
21852-9863
Nr kat. BDI
370246
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/21852-9863/p/370246
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,064
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0717744028664
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDL
Materiał Wargi
Mill-Right V
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
64-L
Inne Funkcje
Large | Assembled | General Purpose | Severe Service | With Inner Case | Heavy Duty Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
64X9863 MILL-RIGHT V CRS 16.500"ID 18.000"OD .688"
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
21852-9863
Waga / LBS
4.55
Długi Opis
16-1/2" Shaft Dia; 18" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,688 Cale | 17,475 Milimetry
Otwór Obudowy
18 Cale | 457,2 Milimetry
Średnica Wału
16,5 Cale | 419,1 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,688 Cale | 17,475 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież