https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDSD2-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnMU1pOHhNRGN4TVRNd01EVXdOVFl6TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVMFF5WHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmOTg3ZThkYzk0ODJiYzNlMjlhZWJiYmQ3N2I5Mjc3ZGJiOGY4NjIxMDMxNzBiZWQ0ZGQyNTRkYjhjYTgxOTM0
SKF
SKF
22X24X1.25 HDSD2 DD / 2200962
SKF SKF
Opis
SKF 22X24X1.25 HDSD2 DD / 2200962
22" Shaft Dia; 24" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSD2 Seal Design Code
Nr. katalogowy
2200962 / 22X24X1.25 HDSD2 DD
Nr kat. BDI
1246288
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/22X24X1-25-HDSD2-DD-2200962/p/1246288
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,404
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0085311183062
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDSD2
Materiał Wargi
Carboxylated Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDSD2
Inne Funkcje
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Waga / LBS
14.101
Długi Opis
22" Shaft Dia; 24" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSD2 Seal Design Code
Średnica Wału
22 Cale | 558,8 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Otwór Obudowy
24 Cale | 609,6 Milimetry
Szerokość Nominalna
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież