GARLOCK
GARLOCK
24060-8136
GARLOCK GARLOCK
Opis
GARLOCK 24060-8136
5.315" Shaft Dia; 7.087" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code
Nr. katalogowy
24060-8136
Nr kat. BDI
371617
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/24060-8136/p/371617
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,163
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0717744654900
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_G2
Materiał Wargi
Gylon
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
316 Stainless Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
PS-I
Inne Funkcje
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | Viton Gasket
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
61X8136 GYLON 316SS 5.315"ID 7.087"OD .591"THK
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24060-8136
Waga / LBS
0.36
Długi Opis
5.315" Shaft Dia; 7.087" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,591 Cale | 15,011 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,591 Cale | 15,011 Milimetry
Otwór Obudowy
7,087 Cale | 180,01 Milimetry
Średnica Wału
5,315 Cale | 135,001 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież