Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

24062-1502 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-PSIDT-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnek55ODRPVFkwT1RNd01UUXlNak00TG1wd1p3fDBmZjE3OTVmNWM1MjU0MDEzNWU4MTFhNWY2NDIxODkxMTdhMTdjYzc2NDgwODhhYzc2ZWVkYjgwMzUxMTI4Nzk
371673 Uszczelnienia olejowe 

GARLOCK GARLOCK

24062-1502

Opis

GARLOCK 24062-1502

4.331" Shaft Dia; 5.512" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.512" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Dual Tandem Seal Design Code

Nr. katalogowy

24062-1502

Nr kat. BDI
371673

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,181
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0717744183844
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_PS-I Dual Tandem
Materiał Wargi
Gylon
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
316 Stainless Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
PS-I Dual Tandem
Inne Funkcje
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | With Inner Case | Viton Gasket
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
61X1502 GYLON 316SS 4.331"ID 5.512"OD .512"THK
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24062-1502
Waga / LBS
0.4
Długi Opis
4.331" Shaft Dia; 5.512" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.512" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Dual Tandem Seal Design Code
Średnica Wału
4,331 Cale | 110,007 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,512 Cale | 13,005 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,512 Cale | 13,005 Milimetry
Otwór Obudowy
5,512 Cale | 140,005 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież