https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-61-DL-TND-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnMk9TOHhNREUxTURZMU9EZzVPVGs1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJNVjlFVEY5VVRrUmZNbDlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE3N2QwZmRhYWI0ZjJiOGQ1NTljYzBmMmZmNGJhMzgwZWY4YmRiN2Y5NWIxOWJmNDJmMTk2NGZkMGI4NTAyYTY
TIMKEN
TIMKEN
24128-2611
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 24128-2611
5" Shaft Dia; 5-63/64" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Dual Tandem Seal Design Code
Nr. katalogowy
24128-2611
Nr kat. BDI
1320091
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/24128-2611/p/1320091
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,172
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0053893589336
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_P/SI | 61 Dual Tandem
Materiał Wargi
FDA Gylon
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Stainless Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
P/SI | 61 Dual Tandem
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
24128-2611
Waga / LBS
0.381
Długi Opis
5" Shaft Dia; 5-63/64" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Dual Tandem Seal Design Code
Otwór Obudowy
5,984 Cale | 151,994 Milimetry
Średnica Wału
5 Cale | 127 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,472 Cale | 11,989 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,472 Cale | 11,989 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież