GARLOCK
GARLOCK
24602-2560
GARLOCK GARLOCK
Opis
GARLOCK 24602-2560
3-15/16" Shaft Dia; 4.724" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Nr. katalogowy
24602-2560
Nr kat. BDI
20440649
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/24602-2560/p/20440649
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,097
UNSPSC
31181611
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0717744212582
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_26
Materiał Wargi
Mill-Right V
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Reinforced Rubber with Heel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
26
Inne Funkcje
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
26X2560 MILL-RIGHT V 3.937"ID 4.724"OD .394"THK
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24602-2560
Waga / LBS
0.214
Długi Opis
3-15/16" Shaft Dia; 4.724" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Otwór Obudowy
4,724 Cale | 119,99 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,394 Cale | 10,008 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,394 Cale | 10,008 Milimetry
Średnica Wału
3,937 Cale | 100 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież