https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-26R1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJnd1pDOHhNREUxTURZMU9UUXlOREk0Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHlObEl4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2VhOWQ2ZjY5MDU4YjFiYzZmMjIzMTMyMDVhNzU5NDU1NmQzNjhkNTFkYzMxOTRiYWNjYjY5YzU4MjI1MmMyNg
TIMKEN
TIMKEN
24620-3518
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 24620-3518
Oil Seal; 7-1/4" Shaft Dia; 8-1/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1 Seal Design Code
Nr. katalogowy
24620-3518
Nr kat. BDI
22820287
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/24620-3518/p/22820287
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,236
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0053893453453
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_26R1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Reinforced Rubber with Heel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
26R1
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 7-1/4" Shaft Dia; 8-1/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1 Seal Design Code
Otwór Obudowy
8,25 Cale | 209,55 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Wału
7,25 Cale | 184,15 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież