https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-26-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJneE5DOHhNREUxTURZMU9USTJNRFEwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHlObDh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjZlOGQ4M2U5NjFkNzU1YjZhY2VhOTFkNGIzYTk5YjRlMGM4NDMwMGM0ZGI3Zjc2NGUxNjkyMWIwMDI0ZGZlNg
TIMKEN
TIMKEN
24626-4396
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 24626-4396
15.748" Shaft Dia; 17.323" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
Nr. katalogowy
24626-4396
Nr kat. BDI
1321759
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/24626-4396/p/1321759
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,826
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0053893571218
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_26
Materiał Wargi
Mill-Right ES
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Reinforced Rubber with Heel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
26-L
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
24626-4396
Waga / LBS
1.821
Długi Opis
15.748" Shaft Dia; 17.323" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,787 Cale | 19,99 Milimetry
Średnica Wału
15,748 Cale | 399,999 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,787 Cale | 19,99 Milimetry
Otwór Obudowy
17,323 Cale | 440,004 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież