https://www.bdiexpress.com/medias/INDGARSEALXX-OIL-59-1-HNBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJnMk1TOHhNRFE0TVRJd016WTNOVEUyTmk5SlRrUkhRVkpUUlVGTVdGaGZUMGxNWHpVNVh6RmZTRTVDVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNkZTkyZDU0MDhkOTE0NDlhZjIwN2EyN2Y1YzFkMjhiYTYwYzBmZWQ2ZDRmMmQzNTQ4YWRjNWM5ZGRjMGQ0ZjA
GARLOCK
GARLOCK
24799-0035
GARLOCK GARLOCK
Opis
GARLOCK 24799-0035
Lip Seal; 16-1/4" Shaft Diameter; 17-3/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; HNBR Lip; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Carbon Steel Case; 59 Seal Design Code
Nr. katalogowy
24799-0035
Nr kat. BDI
24635760
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/24799-0035/p/24635760
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,424
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0717744132163
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_59
Materiał Wargi
HNBR
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Not Available
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Carbon Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
59
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Długi Opis
Lip Seal; 16-1/4" Shaft Diameter; 17-3/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; HNBR Lip; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Carbon Steel Case; 59 Seal Design Code
Średnica Wału
16,25 Cale | 412,75 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Otwór Obudowy
17,75 Cale | 450,85 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież