https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDS2-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJnM1l5ODVPVGs1TkRReU1ERTRNek0wTDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVekpmTVY5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5OTA1Y2MzZmZhNWZmNTNhYmVlZDJkNzBlMTg1M2I2N2NjOGY2ZGE1NmE3OWE0MDMwZTc4NmJjNWE4NDA4ODJl
SKF
SKF
24X25.5X0.75 HDS2 V / 2400239
SKF SKF
Opis
SKF 24X25.5X0.75 HDS2 V / 2400239
24" Shaft Dia; 25-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
Nr. katalogowy
2400239 / 24X25.5X0.75 HDS2 V
Nr kat. BDI
22779967
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/24X25-5X0-75-HDS2-V-2400239/p/22779967
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,36
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0085311498142
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDS2
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDS2
Inne Funkcje
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
2400239
Waga / LBS
5.214
Długi Opis
24" Shaft Dia; 25-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Wału
24 Cale | 609,6 Milimetry
Otwór Obudowy
25,5 Cale | 647,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież