GARLOCK
GARLOCK
25003-0417
GARLOCK GARLOCK
Opis
GARLOCK 25003-0417
52-1/2" Shaft Dia; 55" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Nr. katalogowy
25003-0417
Nr kat. BDI
376272
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/25003-0417/p/376272
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,269
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0717744163198
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Split
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
23-L
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X0417 MILL-RIGHT N SPLIT 52.500"ID 55.000"OD .7
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-0417
Waga / LBS
7.2
Długi Opis
52-1/2" Shaft Dia; 55" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Średnica Wału
52,5 Cale | 1,333.5 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Otwór Obudowy
55 Cale | 1,397 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież