GARLOCK
GARLOCK
25003-1107
GARLOCK GARLOCK
Opis
GARLOCK 25003-1107
7-7/8" Shaft Dia; 9-1/2" Housing Bore; 0.629" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.629" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Nr. katalogowy
25003-1107
Nr kat. BDI
376450
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/25003-1107/p/376450
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,423
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0717744177768
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Split
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
23
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X1107 MILL-RIGHT N SPLIT 7.875"ID 9.500"OD .629
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-1107
Waga / LBS
0.933
Długi Opis
7-7/8" Shaft Dia; 9-1/2" Housing Bore; 0.629" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.629" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,629 Cale | 15,977 Milimetry
Otwór Obudowy
9,5 Cale | 241,3 Milimetry
Średnica Wału
7,875 Cale | 200,025 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,629 Cale | 15,977 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież