https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-23-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJnNFl5OHhNREUxTURZMk1UUTFOVGt3TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHlNMTh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWJkODg2ZjdhZjNkYWVjNWIwOWQ4ZTg5NjJiMzVkYmNlOTJjMWIyNWU3ODZiNDhiNjY2NTU0NWEwNjU2NDQ2MA
TIMKEN
TIMKEN
25003-3146
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 25003-3146
Oil Seal; 10" Shaft Dia; 11-1/4" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Nr. katalogowy
25003-3146
Nr kat. BDI
22826576
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/25003-3146/p/22826576
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,499
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0053893076980
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Split
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
23
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 10" Shaft Dia; 11-1/4" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,688 Cale | 17,475 Milimetry
Średnica Wału
10 Cale | 254 Milimetry
Otwór Obudowy
11,25 Cale | 285,75 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,688 Cale | 17,475 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież