GARLOCK
GARLOCK
25003-7830
GARLOCK GARLOCK
Opis
GARLOCK 25003-7830
49-1/2" Shaft Dia; 51-1/4" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Nr. katalogowy
25003-7830
Nr kat. BDI
378913
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/25003-7830/p/378913
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,282
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0717744061364
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Split
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
23-L
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X7830 MILL-RIGHT N SPLIT 49.500"ID 51.250"OD .8
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-7830
Waga / LBS
5.031
Długi Opis
49-1/2" Shaft Dia; 51-1/4" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,813 Cale | 20,65 Milimetry
Otwór Obudowy
51,25 Cale | 1,301.75 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,813 Cale | 20,65 Milimetry
Średnica Wału
49,5 Cale | 1,257.3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież