380876
Guferá
GARLOCK
GARLOCK
25048-4152
GARLOCK GARLOCK
Popis
GARLOCK 25048-4152
15" Shaft Dia; 16-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; PTFE Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; PTFE Case; 25 Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
25048-4152
BDI #
380876
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/25048-4152/p/380876
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
0,73
EAN
0717744664374
Priemer hriadeľu - palce
15
Priemer hriadeľu – milimetre
381
Diera v telese - palce
16.5
Diera v telese – milimetre
419.1
Nominálna šírka – palce
0.75
Nominálna šírka – milimetre
19.05
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_HS6
Okrajový materiál
PTFE
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Split
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.75
Aktuálna šírka – milimetre
19.05
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Stainless Steel Garter
Konštrukcia obalu
PTFE
Kód typu tesnenia
25
Ostatné vlastnosti
Low Speed Service | Excellent Chemical Resistance | Cover Plate Required | White Teflon
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.garlock.com
Číslo položky výrobcu
25X4152 VIRGIN PTFE SPLIT 15.000"ID 16.500"OD .75
Interné číslo výrobcu
25048-4152
Váha / libry
1.62
Dlhý popis
15" Shaft Dia; 16-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; PTFE Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; PTFE Case; 25 Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov