https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-25-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmd5WXk4eE1ERTFNRFkyTWpFME5EQXpNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMVJKVFY4eU5WOHhYMWRUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1ZGUxZTQ0OWJmZmZlNmJjZWYyOWViNzk1MzQxYWFiNWQyNmFkYTE5ZTA5YmEwOWU5NzJhYzFmODJiNGM5NTQ2
TIMKEN
TIMKEN
25058-2657
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 25058-2657
Oil Seal; 4-1/4" Shaft Dia; 5-1/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; PTFE Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; PTFE Case; 25 Seal Design Code
Nr. katalogowy
25058-2657
Nr kat. BDI
22801707
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/25058-2657/p/22801707
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,154
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0053893138190
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HS6
Materiał Wargi
PTFE
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Split
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
PTFE
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
25
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 4-1/4" Shaft Dia; 5-1/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; PTFE Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; PTFE Case; 25 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Wału
4,25 Cale | 107,95 Milimetry
Otwór Obudowy
5,25 Cale | 133,35 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież