https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-25-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmd5WXk4eE1ERTFNRFkyTWpFME5EQXpNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMVJKVFY4eU5WOHhYMWRUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1ZGUxZTQ0OWJmZmZlNmJjZWYyOWViNzk1MzQxYWFiNWQyNmFkYTE5ZTA5YmEwOWU5NzJhYzFmODJiNGM5NTQ2
TIMKEN
TIMKEN
25059-4152
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 25059-4152
Oil Seal; 15" Shaft Dia; 16-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; PTFE Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; PTFE Case; 25 Seal Design Code
Nr. katalogowy
25059-4152
Nr kat. BDI
22839435
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/25059-4152/p/22839435
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,735
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0053893138404
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HS6
Materiał Wargi
PTFE
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Split
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
PTFE
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
25
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 15" Shaft Dia; 16-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; PTFE Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; PTFE Case; 25 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Wału
15 Cale | 381 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Otwór Obudowy
16,5 Cale | 419,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież