https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSF2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmhoTnk4eE1EYzJPRGd3TURrM01qZ3pNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVJGTkdNbDh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTllOGMwYzQzY2JiZTNkNGM4ZDczNjk5MjU0NTY5OWY4MDViMGMzZmJiMWIyOGUzNzgxOGZiMDA0MjdhMmE3Yg
SKF
SKF
250X280X16 HDSF2 VT
SKF SKF
Opis
SKF 250X280X16 HDSF2 VT
250MM Shaft Dia; 280MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSF2 Seal Design Code
Nr. katalogowy
250X280X16 HDSF2 VT
Nr kat. BDI
22779715
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/250X280X16-HDSF2-VT/p/22779715
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,6
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0085311489775
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDSF2
Materiał Wargi
PTFE | Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDSF2
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
250X280X16 HDSF2 VT
Waga / LBS
1.323
Długi Opis
250MM Shaft Dia; 280MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSF2 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,63 Cale | 16 Milimetry
Średnica Wału
9,843 Cale | 250 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,63 Cale | 16 Milimetry
Otwór Obudowy
11,024 Cale | 280 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież