https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSH2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJoa055OHhNRFF4T0RZek9UYzJOVFV6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlSRk5JTWw4eVgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY4OTliNDQ0YzJjNDI2MDgwZTE5NTljZTkzOTBjOWMxZGQ4YjUxYzYwYjkzMDZjNjliMDk0ZjVmZTk3ODVhYzA
SKF
SKF
250X280X20 HDSH2 VT
SKF SKF
Opis
SKF 250X280X20 HDSH2 VT
250MM Shaft Dia; 280MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSH2 Seal Design Code
Nr. katalogowy
250X280X20 HDSH2 VT
Nr kat. BDI
22779847
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/250X280X20-HDSH2-VT/p/22779847
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,77
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0085311493550
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDSH2
Materiał Wargi
PTFE | Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDSH2
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
250X280X20 HDSH2 VT
Waga / LBS
1.698
Długi Opis
250MM Shaft Dia; 280MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSH2 Seal Design Code
Otwór Obudowy
11,024 Cale | 280 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,787 Cale | 20 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,787 Cale | 20 Milimetry
Średnica Wału
9,843 Cale | 250 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież