SKF
SKF
3.313X4.999X0.438 CRWH1 R / 33306
SKF SKF
Opis
SKF 3.313X4.999X0.438 CRWH1 R / 33306
Lip Seal; 3-5/16" Shaft Dia; 4.999" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
Nr. katalogowy
33306 / 3.313X4.999X0.438 CRWH1 R
Nr kat. BDI
1251056
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/3-313X4-999X0-438-CRWH1-R-33306/p/1251056
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,192
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0085311455220
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWH1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRWH1
Inne Funkcje
Small | With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Waga / LBS
0.578
Długi Opis
Lip Seal; 3-5/16" Shaft Dia; 4.999" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
Średnica Wału
3,313 Cale | 84,15 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Otwór Obudowy
4,999 Cale | 126,975 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież