SKF
SKF
3.375X4.28X0.406 CRWA1 S / 33654
SKF SKF
Opis
SKF 3.375X4.28X0.406 CRWA1 S / 33654
Lip Seal; 3-3/8" Shaft Dia; 4.28" Housing Bore; 13/32" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
Nr. katalogowy
33654 / 3.375X4.28X0.406 CRWA1 S
Nr kat. BDI
1251101
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/3-375X4-28X0-406-CRWA1-S-33654/p/1251101
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,076
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0085311031691
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWA1
Materiał Wargi
Silicone
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRWA1
Inne Funkcje
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Waga / LBS
0.258
Długi Opis
Lip Seal; 3-3/8" Shaft Dia; 4.28" Housing Bore; 13/32" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,406 Cale | 10,312 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,406 Cale | 10,312 Milimetry
Średnica Wału
3,375 Cale | 85,725 Milimetry
Otwór Obudowy
4,28 Cale | 108,712 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież