SKF
SKF
34X36X0.875 HDL V / HDL-4399-V
SKF SKF
Opis
SKF 34X36X0.875 HDL V / HDL-4399-V
34" Shaft Dia; 36" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; HDL Seal Design Code
Nr. katalogowy
HDL-4399-V / 34X36X0.875 HDL V
Nr kat. BDI
1302776
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/34X36X0-875-HDL-V-HDL-4399-V/p/1302776
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,04
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0085311448291
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDL
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDL
Inne Funkcje
Large | Heavy Duty
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Waga / LBS
13.335
Długi Opis
34" Shaft Dia; 36" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; HDL Seal Design Code
Otwór Obudowy
36 Cale | 914,4 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Średnica Wału
34 Cale | 863,6 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież