https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSA1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE0NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnME5TODVPVGs1TkRRd05URXhNREEyTDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVMEV4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDdjNGIxNWI0ZGY1MTk1OWVjODJiN2M4MjRkNWZlNzQwMmFhNzI3MTRlNGNmY2I0MDljNjA0NjcxNjMxNWNmZg
SKF
SKF
360X400X25 HDSA1 VD
SKF SKF
Opis
SKF 360X400X25 HDSA1 VD
360MM Shaft Dia; 400MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile | Viton Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA1 Seal Design Code
Nr. katalogowy
360X400X25 HDSA1 VD
Nr kat. BDI
22780187
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/360X400X25-HDSA1-VD/p/22780187
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,67
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0085311518901
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDSA1
Materiał Wargi
Carboxylated Nitrile | Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDSA1
Inne Funkcje
With Inner Case | With Spring Lock | Carboxylated Nitrile Secondary Lip
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
360X400X25 HDSA1 VD
Waga / LBS
3.686
Długi Opis
360MM Shaft Dia; 400MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile | Viton Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA1 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,984 Cale | 25 Milimetry
Średnica Wału
14,173 Cale | 360 Milimetry
Otwór Obudowy
15,748 Cale | 400 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,984 Cale | 25 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież