https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CRW1-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJoa055OHhNREk0TnpJeU1qQTVOVGt3TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOURVbGN4WHpGZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjRmZDZlZTA1MTJmN2NhYTRjN2E2NTE4ZjY5MWQ1Y2E2OWY1OWQ0NTEzYzg3N2ExMjkzMmEzZjI5YTMzMTY5YQ
SKF
SKF
38X53X8 CRW1 R
SKF SKF
Opis
CR 38x53x8 CRW1 R USZCZELNIACZ
Lip Seal; 38MM Shaft Dia; 53MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
Nr. katalogowy
CR 38x53x8 CRW1 R
Nr kat. BDI
15093636
Szczegóły
16.13
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/38X53X8-CRW1-R/p/15093636
Twoja Cena
16,13 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,022
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
7316577764287
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRW1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRW1
Inne Funkcje
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
CR 38X53X8 CRW1 R USZCZELNIACZ
Długi Opis
Lip Seal; 38MM Shaft Dia; 53MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,315 Cale | 8 Milimetry
Średnica Wału
1,496 Cale | 38 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,315 Cale | 8 Milimetry
Otwór Obudowy
2,087 Cale | 53 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież