https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-41-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJoa1pTOHhNREUxTURZMk5UWXhOelF6T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGODBNVjh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTU1MGZjM2JiNTMxZTZjZDNlMzk5MjczNGZiOGM0MDM2OGI5YTgzNGM1NWY0YjlmYzRjMDM2NDdmNDBlNzFkOA
TIMKEN
TIMKEN
416287SSRBULK
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 416287SSRBULK
Oil Seals; 3-1/8" Shaft Dia; 4.249" Housing Bore; 0.468" Nominal Width; Solid Seal; 0.468" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 41 Seal Design Code
Nr. katalogowy
416287SSRBULK
Nr kat. BDI
1342342
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/416287SSRBULK/p/1342342
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,162
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0053893543871
Kod Opisowy Konstrukcji
NAT_41
Materiał Wargi
Not Available
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
41
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
416287SSRBULK
Długi Opis
Oil Seals; 3-1/8" Shaft Dia; 4.249" Housing Bore; 0.468" Nominal Width; Solid Seal; 0.468" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 41 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,468 Cale | 11,887 Milimetry
Otwór Obudowy
4,249 Cale | 107,925 Milimetry
Średnica Wału
3,125 Cale | 79,375 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,468 Cale | 11,887 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież