![416664](/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWHA1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk0Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnMU5TOHhNRFF4T0RZNE56TXhNVGt3TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWMGhCTVY4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmU4MDIzMzMxZDVkOWE0ZmM3NzdlMGRjNmM2ZjE2ZWY3MWE5ZDdiMWZmMTRhZDg2MDk2YjRkOGUyZDE3ODVhMQ)
![416664](/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWHA1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk0Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnMU5TOHhNRFF4T0RZNE56TXhNVGt3TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWMGhCTVY4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmU4MDIzMzMxZDVkOWE0ZmM3NzdlMGRjNmM2ZjE2ZWY3MWE5ZDdiMWZmMTRhZDg2MDk2YjRkOGUyZDE3ODVhMQ)
TIMKEN
TIMKEN
416664
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 416664
2-3/4" Shaft Dia; 3-1/2" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 41 Seal Design Code
Nr. katalogowy
416664
Nr kat. BDI
1342374
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/416664/p/1342374
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,091
UNSPSC
31181611
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0053893484365
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWHA1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
41
Inne Funkcje
Assembled | General Purpose | With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
416664
Waga / LBS
0.187
Długi Opis
2-3/4" Shaft Dia; 3-1/2" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 41 Seal Design Code
Średnica Wału
2,75 Cale | 69,85 Milimetry
Otwór Obudowy
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież