https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-47-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJnM1lpOHhNREUxTURZMk5qUXpOall6T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGODBOMTh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGEwNDA2N2UyM2M2N2Q1MzBkYjZmMDg4ZGNmM2JjOWQ0NjE2YmE4NDMyYjY0ZWVlZWNlNGY5OTlkZmVlMTIxMg
TIMKEN
TIMKEN
476098RARBULK
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 476098RARBULK
Oil Seals; 3-7/8" Shaft Dia; 4.691" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 47 Seal Design Code
Nr. katalogowy
476098RARBULK
Nr kat. BDI
1344628
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/476098RARBULK/p/1344628
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,144
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0053893540405
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA27
Materiał Wargi
Not Available
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
47
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
476098RARBULK
Długi Opis
Oil Seals; 3-7/8" Shaft Dia; 4.691" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 47 Seal Design Code
Średnica Wału
3,875 Cale | 98,425 Milimetry
Otwór Obudowy
4,691 Cale | 119,151 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież