https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA10-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJobU1pOHhNREk0TnpJeU1qZ3hOamM1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlUVk5CTVRCZk1sOVhVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWQ2Zjg5NjUxYmVlZTYzMjViZGU5MDVjMTE0MGMzODFlMDEzZWU4ZGYzZDJlODQ2ZmYyMWNmNGE5MGY0YTFmMg
SKF
SKF
55X75X10 HMSA10 V
SKF SKF
Opis
SKF 55X75X10 HMSA10 V
55MM Shaft Dia; 75MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA10 Seal Design Code
Nr. katalogowy
55X75X10 HMSA10 V
Nr kat. BDI
1294838
Szczegóły
23.01
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/55X75X10-HMSA10-V/p/1294838
Twoja Cena
23,01 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,039
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
7316572034873
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA10
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMSA10
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
55X75X10 HMSA10 V
Waga / LBS
0.089
Długi Opis
55MM Shaft Dia; 75MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA10 Seal Design Code
Średnica Wału
2,165 Cale | 55 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,394 Cale | 10 Milimetry
Otwór Obudowy
2,953 Cale | 75 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,394 Cale | 10 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież