Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

58 X 72 X 8 MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CON-827N-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJoaFl5ODVOak13TURZek5UVTROamcyTG1wd1p3fDcwMzFmYzgxMmU0MGIwZGI1ZjUxNmM5OGE5N2QyNjI2MDMwZjdhNDg0YWE5NjE1ZGE4OTlkZTUwNmNiM2E4NDI
217553 Uszczelnienia olejowe 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

58 X 72 X 8 MM

Opis

CONSOLIDATED BEARING 58 X 72 X 8 MM

58MM Shaft Dia; 72MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 827N Seal Design Code

Nr. katalogowy

58 X 72 X 8 MM

Nr kat. BDI
217553

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
CONSOLIDATED BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,03
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0644075211710
Kod Opisowy Konstrukcji
CON_827N
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
827N
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
58 X 72 X 8 MM
Waga / LBS
0.072
Długi Opis
58MM Shaft Dia; 72MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 827N Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,315 Cale | 8 Milimetry
Otwór Obudowy
2,835 Cale | 72 Milimetry
Średnica Wału
2,283 Cale | 58 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,315 Cale | 8 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież