https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSA2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAzMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnek1pODVPVGs1TkRReE9UZzFOVFkyTDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVMEV5WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWFiOGM2MDUxM2YzNTIxODBhZjA3Njg3MTRmYTk5YWZlM2EwYzc1N2M1MDRkNDUwMDY0MzI2ZjU2NzY0MmIzZQ
SKF
SKF
580X640X30 HDSA2 RD
SKF SKF
Opis
SKF 580X640X30 HDSA2 RD
580MM Shaft Dia; 640MM Housing Bore; 30MM Nominal Width; Nitrile | Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 30MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code
Nr. katalogowy
580X640X30 HDSA2 RD
Nr kat. BDI
1254208
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/580X640X30-HDSA2-RD/p/1254208
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,121
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0085311298810
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDSA2
Materiał Wargi
Nitrile | Carboxylated Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDSA2
Inne Funkcje
With Inner Case | With Spring Lock | Carboxylated Nitrile Secondary Lip
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
580X640X30 HDSA2 RD
Waga / LBS
10.496
Długi Opis
580MM Shaft Dia; 640MM Housing Bore; 30MM Nominal Width; Nitrile | Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 30MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
1,181 Cale | 30 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
1,181 Cale | 30 Milimetry
Otwór Obudowy
25,197 Cale | 640 Milimetry
Średnica Wału
22,835 Cale | 580 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież