https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-SF-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJneU5DOHhNREk1TXpNNU5EZ3dNRFkzTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVRSbDh4WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3Njc3YTRkZDIyM2VlMWYyNmQxMzAxMWRjOTJlNGQxMDk0MTI4Y2IwZmNjNjgwZjYxMTVmZTEzYmI0MjgxOTU5
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
58X75X8VSF-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
Opis
DICHTOMATIK 58X75X8VSF-BX
58MM Shaft Dia; 75MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; SF Seal Design Code
Nr. katalogowy
58X75X8VSF-BX
Nr kat. BDI
901164
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/58X75X8VSF-BX/p/901164
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,031
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0750886442080
Kod Opisowy Konstrukcji
TSM_SF
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
SF
Inne Funkcje
Low Pressure
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Numer Materiałowy producenta
58X75X8VSF
Waga / LBS
0.07
Długi Opis
58MM Shaft Dia; 75MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; SF Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,315 Cale | 8 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,315 Cale | 8 Milimetry
Średnica Wału
2,283 Cale | 58 Milimetry
Otwór Obudowy
2,953 Cale | 75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież