SKF
SKF
810X850X20 HDS2K V
SKF SKF
Opis
SKF 810X850X20 HDS2K V
810MM Shaft Dia; 850MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HDS2K Seal Design Code
Nr. katalogowy
810X850X20 HDS2K V
Nr kat. BDI
22779941
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/810X850X20-HDS2K-V/p/22779941
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,62
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0085311496919
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDS2K
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDS2K
Inne Funkcje
Heavy Duty | With Spring Lock
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
810X850X20 HDS2K V
Waga / LBS
8.001
Długi Opis
810MM Shaft Dia; 850MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HDS2K Seal Design Code
Otwór Obudowy
33,465 Cale | 850 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,787 Cale | 20 Milimetry
Średnica Wału
31,89 Cale | 810 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,787 Cale | 20 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież