SKF
SKF
8X9.5X0.625 CRWH1 R / 80010
SKF SKF
Opis
SKF 8X9.5X0.625 CRWH1 R / 80010
Lip Seal; 8" Shaft Dia; 9-1/2" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
Nr. katalogowy
80010 / 8X9.5X0.625 CRWH1 R
Nr kat. BDI
1244681
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/8X9-5X0-625-CRWH1-R-80010/p/1244681
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,624
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0085311040020
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWH1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRWH1
Inne Funkcje
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Waga / LBS
1.731
Długi Opis
Lip Seal; 8" Shaft Dia; 9-1/2" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Wału
8 Cale | 203,2 Milimetry
Otwór Obudowy
9,5 Cale | 241,3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież