https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMS4-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnM055OHhNREk0TnpJeU1UTTBNakl6T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlUVk0wWHpGZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDJmMjQyODcxZmI0NGU1NGE2YTUzZDdkYWU0M2ZiOWI5M2M3MTA4ZTdlOWZmNzRhYWQwOTA2NTA2Y2JmM2JiMg
SKF
SKF
95X115X12 HMS4 R
SKF SKF
Opis
CR 95X115X12 HMS4 USZCZELNIACZ
95MM Shaft Dia; 115MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS4 Seal Design Code
Nr. katalogowy
95X115X12 HMS4
Nr kat. BDI
15069107
Szczegóły
25.06
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/95X115X12-HMS4-R/p/15069107
Twoja Cena
25,06 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMS4
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMS4
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
CR 95X115X12 HMS4 USZCZELNIACZ
Długi Opis
95MM Shaft Dia; 115MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS4 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,472 Cale | 12 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,472 Cale | 12 Milimetry
Średnica Wału
3,74 Cale | 95 Milimetry
Otwór Obudowy
4,528 Cale | 115 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież