Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

CF 6018 S10 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRGMNSPSEAL-CF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJoaE5TOHhNRGMxTWpRMk1UY3pNemt4T0M5TlJsSkhUVTVUVUZORlFVeGZRMFpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgxNmM0NzI0NDEzNWQxMmQ0ZmFlZDE4YzdiMTBmNDZjODEwNmIzZDA0NTQxZGVmYWZjNzc3ZmZjNThhMmI4YzI
27890769 Uszczelnienia olejowe 

GMN BEARINGS GMN BEARINGS

CF 6018 S10

Opis

GMN BEARINGS CF 6018 S10

CF SERIES 90MM BORE DIAMETER 140MM OUTSIDE DIAMETER 6MM WIDTH 1MM AXIAL CLEARANCE 107MM MINOR GAP DIAMETER 117MM MAJOR GAP DIAMETER -40 TO 170 DEGC TEMPERATURE RANGE

Nr. katalogowy

CF 6018 S10

Nr kat. BDI
27890769

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
GMN BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
0,43
Grupa Produktowa BDI
S02250
Długi Opis
CF SERIES 90MM BORE DIAMETER 140MM OUTSIDE DIAMETER 6MM WIDTH 1MM AXIAL CLEARANCE 107MM MINOR GAP DIAMETER 117MM MAJOR GAP DIAMETER -40 TO 170 DEGC TEMPERATURE RANGE