Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

S30037543CS https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNSEALXX-OIL-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJnMlppOHhNRFF5TlRrM056TXpPVGt6TkM5SlRrUk9WRTVUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZThkN2ZkOWE1NjI0MGZjOTQ1NTVjOWU2YWU4NTk1YTU2OTUyMTY4YWMyZjIxOTM1YmU0ZmE4YWNhNzJmODIwYg
17149380 Uszczelnienia olejowe 

NTN NTN

S30037543CS

Opis

NTN S30037543CS

Oil Seal; 3" Shaft Diameter; 3-3/4" Housing Bore; 0.43" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.43" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Retainer; Steel Case; CS Seal Design Code

Nr. katalogowy

S30037543CS

Nr kat. BDI
17149380

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
NTN
Nazwa Producenta
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0692314643761
Kod Opisowy Konstrukcji
NTN_CS
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CS
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Długi Opis
Oil Seal; 3" Shaft Diameter; 3-3/4" Housing Bore; 0.43" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.43" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Retainer; Steel Case; CS Seal Design Code
Otwór Obudowy
3,75 Cale | 95,25 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,43 Cale | 10,922 Milimetry
Średnica Wału
3 Cale | 76,2 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,43 Cale | 10,922 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież