INA
INA
SD30X40X4-A
INA INA
Opis
INA SD30X40X4-A
Lip Seal; 30MM Shaft Dia; 40MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Polyamide Case; SD Seal Design Code
Nr. katalogowy
SD30X40X4-A
Nr kat. BDI
1177621
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/SD30X40X4-A/p/1177621
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,008
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
4054364476519
Kod Opisowy Konstrukcji
INA_SD
Materiał Wargi
Polyurethane
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Polyamide
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
SD
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
SD30X40X4-A
Waga / LBS
0.0196
Długi Opis
Lip Seal; 30MM Shaft Dia; 40MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Polyamide Case; SD Seal Design Code
Otwór Obudowy
1,575 Cale | 40 Milimetry
Średnica Wału
1,181 Cale | 30 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,157 Cale | 4 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,157 Cale | 4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież