INA
INA
SD40X52X5
INA INA
Opis
INA SD40X52X5
Lip Seal; 40MM Shaft Dia; 52MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Polyamide Case; SD Seal Design Code
Nr. katalogowy
SD40X52X5
Nr kat. BDI
1177628
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/SD40X52X5/p/1177628
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,01
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02234
EAN
4054364476595
Kod Opisowy Konstrukcji
INA_SD
Materiał Wargi
Polyurethane
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Polyamide
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
SD
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
SD40X52X5-A
Waga / LBS
0.02228
Długi Opis
Lip Seal; 40MM Shaft Dia; 52MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Polyamide Case; SD Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,197 Cale | 5 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,197 Cale | 5 Milimetry
Średnica Wału
1,575 Cale | 40 Milimetry
Otwór Obudowy
2,047 Cale | 52 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież