cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,441
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
15 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring
XCB7022-E-2RSD-T-P4S-UL
Opis
FAG XCB7022-E-2RSD-T-P4S-UL
Nr. katalogowy XCB7022-E-2RSD-T-P4S-UL
Nr kat. BDI 24861182
cechy
Obudowa:
2 Seals
Matriał - Kulka:
Ceramic
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,693
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
25 Degree
Inne Funkcje:
Angular Contact | Spindle Bearing
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,118
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
15 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
2 (1 Pair)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,331
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
30 Degree
Inne Funkcje:
Angular Contact
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
2 (1 Pair)
Typ Bieżni:
2 Rib Inner Ring and Outer Ring
HSS71900-C-T-P4S-UL
Opis
FAG HSS71900-C-T-P4S-UL
Nr. katalogowy HSS71900-C-T-P4S-UL
Nr kat. BDI 24859462
cechy
Obudowa:
2 Seals
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,866
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
15 Degree
Inne Funkcje:
Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring