6202-C-2Z-P6-L138-R10-18
Opis
FAG 6202-C-2Z-P6-L138-R10-18
Nr. katalogowy 6202-C-2Z-P6-L138-R10-18
Nr kat. BDI 24858368
cechy
Obudowa:
2 Metal Shields
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,378
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Deep Groove | Modified Internal Construction In Generation C
Materiał Koszyka:
Steel
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
B71912-E-2RSD-T-P4S-K5-UM
Opis
FAG B71912-E-2RSD-T-P4S-K5-UM
Nr. katalogowy B71912-E-2RSD-T-P4S-K5-UM
Nr kat. BDI 21509277
cechy
Obudowa:
2 Metal Shields
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,346
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
25 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring