FLBU16 SELF LOCKING PACKED
Opis
EWELLIX FLBU16 SELF LOCKING PACKED
Nr. katalogowy FLBU16 SELF LOCKING PACKED
Nr kat. BDI 1241029
cechy
Obudowa / długość bloku – cale:
2,992
Obudowa / długość bloku – milimetry:
76
Ilość Łożysk:
Double
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Inne Funkcje:
Angular Contact | Flanged Housing | Back to Back Bearing Arrangement | Preloaded | Fixed Axial Mounting | Self Locking Nylstop Nut
Typ Obudowy:
Round
Element Toczny:
Ball Bearing
Nazwa Produktu:
End Support Block
Szerokość Całkowita - Cale:
1,732
FLBU32 SELF LOCKING PACKED
Opis
EWELLIX FLBU32 SELF LOCKING PACKED
Nr. katalogowy FLBU32 SELF LOCKING PACKED
Nr kat. BDI 1241032
cechy
Obudowa / długość bloku – cale:
3,543
Obudowa / długość bloku – milimetry:
90
Ilość Łożysk:
Double
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Inne Funkcje:
Angular Contact | Flanged Housing | Back to Back Bearing Arrangement | Preloaded | Fixed Axial Mounting | Self Locking Nylstop Nut
Typ Obudowy:
Round
Element Toczny:
Ball Bearing
Nazwa Produktu:
End Support Block
Szerokość Całkowita - Cale:
2,256
PLBU40 SELF LOCKING PACKED/FLBU40 KMT6/
Opis
EWELLIX PLBU40 SELF LOCKING PACKED/FLBU40 KMT6/
Nr. katalogowy PLBU40 SELF LOCKING PACKED/FLBU40 KMT6/
Nr kat. BDI 1241040
cechy
Od podstawy do środka wału – milimetry:
58
Obudowa / długość bloku – cale:
4,961
Obudowa / długość bloku – milimetry:
126
Ilość Łożysk:
Double
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Inne Funkcje:
Angular Contact | Plummer Housing | Back to Back Bearing Arrangement | Self Locking Nylstop Nut | Secondary Mounting Hole Size 9.7 MM
Typ Obudowy:
Plummer
Od Podstawy do Osi Wału:
2,283
Element Toczny:
Ball Bearing
FLBU40 SELF LOCKING PACKED
Opis
EWELLIX FLBU40 SELF LOCKING PACKED
Nr. katalogowy FLBU40 SELF LOCKING PACKED
Nr kat. BDI 1413909
cechy
Obudowa / długość bloku – cale:
4,724
Obudowa / długość bloku – milimetry:
120
Ilość Łożysk:
Double
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Inne Funkcje:
Angular Contact | Flanged Housing | Back to Back Bearing Arrangement | Preloaded | Fixed Axial Mounting | Self Locking Nylstop Nut
Typ Obudowy:
Round
Element Toczny:
Ball Bearing
Nazwa Produktu:
End Support Block
Szerokość Całkowita - Cale:
2,52
cechy
Od podstawy do środka wału – milimetry:
32
Obudowa / długość bloku – cale:
3,386
Obudowa / długość bloku – milimetry:
86
Ilość Łożysk:
Single
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Inne Funkcje:
Deep Groove | Plummer Housing | Axially Free | With Retaining Ring
Typ Obudowy:
Plummer
Od Podstawy do Osi Wału:
1,26
Element Toczny:
Ball Bearing