Strona 1 of 2

Następny

porównaj
511/600 M P/6

Porównaj

511/600 M P/6

Opis
CONSOLIDATED BEARING 511/600 M P/6

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 511/600 M P/6

Nr kat. BDI 215987

cechy

Wysokość - Milimetry: 85
Otwór 1 - Cale: 23,622
Otwór 2 - Milimetry: 605
Wysokość - Cale: 3,346
Otwór 2 - Cale: 23,819

Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 27,953
Inne Funkcje: Single Row
Materiał Koszyka: Brass

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
511/530 M

Porównaj

511/530 M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 511/530 M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 511/530 M

Nr kat. BDI 215984

cechy

Wysokość - Milimetry: 85
Otwór 1 - Cale: 20,866
Otwór 2 - Milimetry: 535
Wysokość - Cale: 3,346
Otwór 2 - Cale: 21,063

Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 25,197
Inne Funkcje: Single Row
Materiał Koszyka: Brass

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
511/600 M

Porównaj

511/600 M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 511/600 M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 511/600 M

Nr kat. BDI 215986

cechy

Wysokość - Milimetry: 85
Otwór 1 - Cale: 23,622
Otwór 2 - Milimetry: 605
Wysokość - Cale: 3,346
Otwór 2 - Cale: 23,819

Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 27,953
Inne Funkcje: Single Row
Materiał Koszyka: Brass

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
292/530E M

Porównaj

292/530E M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 292/530E M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 292/530E M

Nr kat. BDI 214914

cechy

Wysokość - Milimetry: 109
Otwór 1 - Cale: 20,866
Wysokość - Cale: 4,291
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 27,953
Inne Funkcje: Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
292/670E M

Porównaj

292/670E M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 292/670E M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 292/670E M

Nr kat. BDI 214917

cechy

Wysokość - Milimetry: 140
Otwór 1 - Cale: 26,378
Wysokość - Cale: 5,512
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 35,433
Inne Funkcje: Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość