cechy
Wysokość - Milimetry:
1,6
Otwór 1 - Cale:
2,25
Otwór 2 - Milimetry:
57,15
Wysokość - Cale:
0,063
Otwór 2 - Cale:
2,25
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
1,981
Otwór 1 - Cale:
1
Otwór 2 - Milimetry:
25,4
Wysokość - Cale:
0,078
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,563
Inne Funkcje:
Single Row | Two Piece Cage | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
0,813
Otwór 1 - Cale:
0,5
Otwór 2 - Milimetry:
12,7
Wysokość - Cale:
0,032
Otwór 2 - Cale:
0,5
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,938
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
3,2
Otwór 1 - Cale:
3,25
Otwór 2 - Milimetry:
82,55
Wysokość - Cale:
0,126
Otwór 2 - Cale:
3,25
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
4,125
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
1,6
Otwór 1 - Cale:
2,75
Otwór 2 - Milimetry:
69,85
Wysokość - Cale:
0,063
Otwór 2 - Cale:
2,75
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3,625
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No