cechy
Wysokość - Milimetry:
76,2
Otwór 1 - Cale:
9
Otwór 2 - Milimetry:
230,988
Wysokość - Cale:
3
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
14
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
100
Otwór 1 - Cale:
9,842
Otwór 2 - Milimetry:
249,987
Wysokość - Cale:
3,937
Otwór 2 - Cale:
9,842
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
14,957
Inne Funkcje:
Single Row | Pin Type Cage | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
101,6
Otwór 1 - Cale:
8
Otwór 2 - Milimetry:
203,2
Wysokość - Cale:
4
Otwór 2 - Cale:
8
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
14,125
Inne Funkcje:
Single Row | Oil Holes in Retainer | Machined Cage | Stamped Tapered Roller | Oscillating | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
85
Otwór 1 - Cale:
9,449
Otwór 2 - Milimetry:
295,5
Wysokość - Cale:
3,346
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,961
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
92
Otwór 1 - Cale:
10,236
Otwór 2 - Milimetry:
260
Wysokość - Cale:
3,622
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,173
Inne Funkcje:
Double Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass