cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
82
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
38,583
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
3477
Materiał Koszyka:
Brass
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
38
Średnica Zewn. Milimetry:
965,2
Otwór Metryczny:
774,7
Otwór Calowy:
30,5
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage Material
Elementy Złożenia:
EE752305 (1) | 752380 (1)
Numer Podstawowy:
EE752305
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
82
Inne Funkcje:
Deep Groove | Centered Outer Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
38,583
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
82
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
38,583
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
268320
Materiał Koszyka:
Brass
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
NCF18/800AVWEW37W73C6
Opis
TIMKEN NCF18/800AVWEW37W73C6
Nr. katalogowy NCF18/800AVWEW37W73C6
Nr kat. BDI 24622180
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
38,583
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No