cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
170
Inne Funkcje:
Single Row | Medium Duty | With Support
Typ Obudowy:
4 Bolt Pillow Block
Rozsraw Śrub - Cale:
23,5
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Clamp Collar
Konfiguracja Obudowy:
2 Piece Split
Ilość Otworów Montażowych:
4
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry:
356
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
17,323
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
35 Degree | 4 Point
Inne Funkcje:
Split Inner Race | Outer Ring Centred
Materiał Koszyka:
Brass
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
14
Średnica Zewn. Milimetry:
355,6
Otwór Metryczny:
228,6
Otwór Calowy:
9
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Cage Material
Elementy Złożenia:
96900 (1) | 96140 (1)
Numer Podstawowy:
96900
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
10,75
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
35 Degree | 4 Point
Inne Funkcje:
Thin Section
Materiał Koszyka:
Brass
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
SDAF23156KX9 15/16
Opis
TIMKEN SDAF23156KX9 15/16
Nr. katalogowy SDAF23156KX9 15/16
Nr kat. BDI 1372961
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
390,525
Inne Funkcje:
Double Row | Heavy Duty
Globalny Numer Części GPN:
695932
Typ Obudowy:
4 Bolt Pillow Block
Rozsraw Śrub - Cale:
33,1
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Tapered Adapter Sleeve
Konfiguracja Obudowy:
2 Piece Split
Ilość Otworów Montażowych:
4