cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
38,9
Nominalna Średnica Sworznia - Cale:
5,1
Konfiguracja Obudowy:
1 Piece Solid
Inne Funkcje:
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Corrosion Resistant
Globalny Numer Części GPN:
549622
Typ Obudowy:
4 Bolt Square Flange Block
Materiał Obudowy:
Polymer
Sposób Montażu:
Set Screw
Nominalna Średnica Sworznia - Milimetry:
130
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
101,6
Nominalna Średnica Sworznia - Cale:
9,8
Konfiguracja Obudowy:
2 Piece Split
Inne Funkcje:
Double Row | Optional E-Tect Seal | With Set Screw
Globalny Numer Części GPN:
551283
Typ Obudowy:
4 Bolt Flange Block
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Concentric Collar
Nominalna Średnica Sworznia - Milimetry:
248
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
41,275
Inne Funkcje:
Single Row | Air Handling | Thin Wall
Globalny Numer Części GPN:
522361
Typ Obudowy:
2 Bolt Pillow Block
Rozsraw Śrub - Cale:
5,1
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Tapered Adapter Sleeve
Konfiguracja Obudowy:
1 Piece Solid
Ilość Otworów Montażowych:
2
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
105,969
Nominalna Średnica Sworznia - Cale:
9,5
Konfiguracja Obudowy:
1 Piece Solid
Inne Funkcje:
Double Row | Has Flinger
Globalny Numer Części GPN:
551187
Typ Obudowy:
4 Bolt Square Flange Block
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Tapered Adapter Sleeve
Nominalna Średnica Sworznia - Milimetry:
241
NSTU-SCEZ-100-SHCR
Opis
DODGE NSTU-SCEZ-100-SHCR
Nr. katalogowy NSTU-SCEZ-100-SHCR
Nr kat. BDI 262226
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Dystans Między Gniazdami - Cale:
2,605
Materiał Obudowy:
Stainless Steel
Sposób Montażu:
Set Screw
Szerokość Rowka - Cale:
0,265
Dystans Między Gniazdami - Milimetry:
66,17
Szerokość Rowka - Milimetry:
6,73
Inne Funkcje:
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Narrow Slot | Corrosion Resistant | 2.635" Maximum Slot to Slot Distance
Typ Obudowy:
Unit Only
Element Toczny:
Ball Bearing