WS22212-E1-XL-2RSR
Opis
FAG WS22212-E1-XL-2RSR
Nr. katalogowy WS22212-E1-XL-2RSR
Nr kat. BDI 20617578
cechy
Obudowa:
2 Seals
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,331
Średnica Zewn. Milimetry:
110
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,165
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
40 Degree
Inne Funkcje:
Window-Type Cage | Rolling Element Riding | Lip Seal
Materiał Koszyka:
Polyamide
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,543
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
40 Degree
Globalny Numer Części GPN:
235480
Materiał Koszyka:
Polyamide
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,118
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Polymer
Rozdzielne:
Inner Ring - One Side
Inne Funkcje:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
Globalny Numer Części GPN:
448106
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
3201-BB-2RSR-TVH ŁOŻYSKO
Opis
3201-BB-2RSR-TVH ŁOŻYSKO
Nr. katalogowy 3201-BB-2RSR-TVH
Nr kat. BDI 1143718
cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,26
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
25 Degree
Materiał Koszyka:
Polyamide
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)