Strona 1 of 9

Następny

porównaj
23992 CA/W33

Porównaj

23992 CA/W33

Opis
SKF 23992 CA/W33

SKF

Nr. katalogowy 23992 CA/W33

Nr kat. BDI 1265995

cechy

Obudowa: Open
Kształt Otworu: Straight
Materiał Koszyka: Brass
Luz Wewnętrzny: C0-Medium
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 24,409
Inne Funkcje: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Sposób Montażu: Shaft Mount
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
23992 CAK/W33

Porównaj

23992 CAK/W33

Opis
SKF 23992 CAK/W33

SKF

Nr. katalogowy 23992 CAK/W33

Nr kat. BDI 1265996

cechy

Obudowa: Open
Kształt Otworu: Tapered
Materiał Koszyka: Brass
Luz Wewnętrzny: C0-Medium
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 24,409
Inne Funkcje: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Sposób Montażu: Adapter Mount
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NCF 18/530 V/L4BCNL

Porównaj

NCF 18/530 V/L4BCNL

Opis
SKF NCF 18/530 V/L4BCNL

SKF

Nr. katalogowy NCF 18/530 V/L4BCNL

Nr kat. BDI 22783819

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 25,591
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Liczba Rzędów Rolek: Single Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
23988 CC/W33VQ424

Porównaj

23988 CC/W33VQ424

Opis
SKF 23988 CC/W33VQ424

SKF

Nr. katalogowy 23988 CC/W33VQ424

Nr kat. BDI 1248200

cechy

Obudowa: Open
Kształt Otworu: Straight
Materiał Koszyka: Steel
Luz Wewnętrzny: C0-Medium
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 23,622
Inne Funkcje: P5 Running Accuracy For Inner Ring | P4 Running Accuracy For Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Sposób Montażu: Shaft Mount
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NU 1088 MA

Porównaj

NU 1088 MA

Opis
SKF NU 1088 MA

SKF

Nr. katalogowy NU 1088 MA

Nr kat. BDI 1269284

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Inch
Średnica Zewn. Cale: 25,591
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Brass
Rozdzielne: Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN: 455425
Liczba Rzędów Rolek: Single Row

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość