cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
25,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
60,325
Otwór Calowy:
2,375
Klasa Dokładności:
Class 3
Szerokość w Calach:
1
Numer Podstawowy:
28985 #3
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,835
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
Yes
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
40 Degree
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
2MM9317WICRDUL
Opis
2MM9317WI CRDUL /2MM9317WI DUL
Nr. katalogowy 2MM9317WI CRDUL
Nr kat. BDI 1334487
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,724
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
15 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
2 (1 Pair)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring
cechy
Komponent:
Cup
Szerokość w Milimetrach:
17,831
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3,937
Średnica Zewn. Milimetry:
100
Globalny Numer Części GPN:
648004
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
0,702
Numer Podstawowy:
383A